Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse schwarz schwarz Pole 3 Buchse (female)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14320753
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     AC 166 GBU/ 3 BLACK
EAN/GTIN:
     4028012100569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Gerätebuchse schwarz, Typ=AC 166 GBU/ 3 BLACK, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=20 A, Positionen=3, Raster=9.75 mm, Reihen=1, Anschlussart=Schraube, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Schutzart=IP40, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=CSA ENEC KEMA VDE UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
10,700 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
10,7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Gerätebuchse schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,62*
3
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,79*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,80*
2 Tage
85
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,35*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
167063
ab € 1,39*
Sonstiges
Adels Contact
169263
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.