Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 165063 Netz-Steckverbinder AC Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10711
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     165063
EAN/GTIN:
     4028012100569
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker

Features:
Hohe Bauform
Hinweise:
Mit zwei 3-poligen Steckverbindern kann ein 6-poliger Steckverbinder hergestellt werden. Es ist eine passende 6-polige Zugentlastung notwendig.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
2.5 mm²
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Schutzart:
IP20/IP40 (in gestecktem Zustand)
Herst.-Teilenr.:
165063
Typ:
AC 166 GBU/ 3
Material (Details):
Polyamid 6.6
Serie:
AC
Kabel-Ø (min.):
0.5 mm²
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Leitungs-Querschnitt:
0.5 - 2.5 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
bis +110 °C
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Adels-Contact, AC 166 GBU/ 3, netzstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,80*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,81*
1 Tag
173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,24*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
167063
ab € 1,85*
Sonstiges
Adels Contact
169263
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.