| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14340238 Herst.-Nr.: STAKEI 5 EAN/GTIN: 4002044187552 |
| | |
|
| | |
| Gerätedose 5p+E, Typ=STAKEI 5, Alternative (Alias)=931694106, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=400 VAC, Nennstrom=6 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB UL 94 V-0, Konformität mit Normen=SEV VDE, Serie=ST Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 33 mm | Nettogewicht: | 20,210 g | Tiefe: | 175 mm | Bruttogewicht: | 20,21 g | Breite: | 120 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, hirschman stecker leistungsstecker, leistungsstecker hirschmann, leistungsstecker, Gerätedose 5p+E |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 200 | | € 7,90* | ab € 4,08* | € 4,60* | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 4,23665* | € 4,77665* | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 4,27875* | € 4,81875* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,33* | € 5,65* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,62* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|