Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse Han 3 A Kunst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341444
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 0620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Steckergehäuse Han 3 A Kunst., Typ=09 20 003 0620, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Polycarbonat, Grösse=3A, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG11, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Steckergehäuse Han 3 A Kunst.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,111*
€ 2,841*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 2,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,95*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,2048*
€ 2,9648*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,871*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,18*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,1946*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2795*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,5592*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 4,97*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,3651*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,775*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,37*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1972*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 1,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.