Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, Female, <prefix></prefix>40<suffix></suffix>A, 10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341479
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 000 6208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Buchsenkontakt, Typ=09 32 000 6208
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2,700 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2,7 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4264*
€ 1,8464*
3 Tage
100
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 1,89*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,4696*
€ 1,8996*
3 Tage
182
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49211*
€ 1,93211*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0305
ab € 7,06*
Zubehör
Harting
09990000377
ab € 293,35*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,94*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 278,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.