Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342896
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 0446
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse 6B, Typ=19 30 006 0446, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=6B, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
134 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
134 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 11,62*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 11,64*
€ 5,00*
ab € 8,65*
€ 11,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,5733*
€ 11,8795*
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,7297*
Zubehör
Harting
09 33 006 2772
ab € 15,6256*
Zubehör
Harting
09 30 006 5423
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0105*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,4045*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,16*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,52*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,1411*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,9496*
Zubehör
Harting
09 33 006 2716
ab € 5,6736*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,8169*
Zubehör
Harting
09330062672
ab € 15,6156*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,00*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 9,29*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,7824*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.