Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342945
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 0302
EAN/GTIN:
     5059039169061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Anbaugehäuse 10B, Typ=09 30 010 0302, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker ip65, Anbaugehäuse 10B
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 13,94*
€ 5,00*
ab € 10,26*
€ 13,97*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,2928*
€ 14,3418*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,18923*
€ 15,20923*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,92*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 5425
ab € 7,5642*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,2186*
Zubehör
Harting
09 30 010 1431
ab € 10,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.