Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 16 B 2xM25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343167
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 1271
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse 16 B 2xM25, Typ=19 30 016 1271, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=2x M25, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
281 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
281 g
Breite:
215 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Sockelgehäuse 16 B 2xM25
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,54*
€ 16,78*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,477*
€ 16,9033*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 17,18*
4 Tage
35
€ 6,95*
ab € 12,9253*
€ 17,5593*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 40,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,5945*
Zubehör
Pflitsch
7240/DR
ab € 5,3659*
Zubehör
Harting
09 33 016 2772
ab € 35,2441*
Zubehör
Harting
09 31 006 2701
ab € 17,04*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,83*
Zubehör
Harting
09 33 016 2716
ab € 9,4177*
Zubehör
Harting
09330162672
ab € 37,3291*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 10,31*
Zubehör
Pflitsch
bg 240ms
ab € 9,4599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.