Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343563
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 024 1266
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse 24B, Typ=19 30 024 1266, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=24B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=2x M25, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
64 mm
Nettogewicht:
323 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
323 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,65*
€ 23,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,2615*
€ 23,1605*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,91993*
€ 23,35993*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 23,49*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,93*
€ 43,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300242273
ab € 47,73*
Ähnlich
Harting
05300242261
ab € 48,32*
Ähnlich
Harting
09300242260
ab € 36,4581*
Ähnlich
Harting
09300241260
ab € 16,0483*
Ähnlich
Harting
19300241226
ab € 15,6338*
Ähnlich
Harting
09300241220
ab € 14,9058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.