Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 24B Sockelgehäuse niedrig, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 24B Sockelgehäuse niedrig, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Han 24B Sockelgehäuse niedrig, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-113249
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300242261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 24B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Kunststoff
Bauform:
niedrig
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Sockelgehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300242273
ab € 47,73*
Ähnlich
Harting
09300242260
ab € 36,4581*
Ähnlich
Harting
09300241260
ab € 16,0483*
Ähnlich
Harting
19300241226
ab € 15,6338*
Ähnlich
Harting
09300241220
ab € 14,9058*
Ähnlich
Harting
19 30 024 1266
ab € 16,2615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.