Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Anbaugehäuse 16A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-14344339
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09 20 016 0301
EAN/GTIN:
5059039180790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Anbaugehäuse 16A, Typ=09 20 016 0301, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16A, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
... >
Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse
,
gehäuse: für hdc-steckverbinder
,
Anbaugehäuse 16A
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 11,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,56*
€ 11,55*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,4024*
€ 11,6239*
Lager 4981
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 30,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Han 3A Protection Cover for the Device side
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,62*
Zubehör
Harting 09 20 016 2612 Stifteinsatz Han® A 16 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,1338*
Zubehör
Harting 09 20 016 2613 Stifteinsatz Han® A 16 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,0371*
Zubehör
Harting 09 20 016 2812 Buchseneinsatz Han® A 16 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,2655*
Zubehör
Harting 09 21 025 3001 Stifteinsatz Han® D 25 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,5215*
Zubehör
Harting 09 21 025 3101 Buchseneinsatz Han® D 25 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,356*
Zubehör
Harting 09 70 020 2622 Stifteinsatz Han® Staf 20 Schrauben 1 St.
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,53*
Zubehör
Harting 09 70 020 2817 Federeinsatz Han® Staf 20 Schrauben 1 St.
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,43*
Zubehör
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG16, Eingang oben, IP65
Harting
09200160440
ab € 9,6757*
Zubehör
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG21, Eingang oben, IP65
Harting
09200160441
ab € 9,89*
Zubehör
Harting Han D Kontaktträger
Harting
09990000111
ab € 6,1125*
Zubehör
HARTING Hand Crimpzange, 255 mm
Harting
09990000021
ab € 96,84*
Zubehör
Harting Werkzeug für Han®-Serien - Crimpzange 09 99 000 0110 Inhalt: 1St.
Harting
09 99 000 0110
ab € 278,70*
Zubehör
Tüllengehäuse 19 20 016 0546 Harting 1 St.
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,4937*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 16A-gg-16 09 20 016 1441 Harting 1 St.
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,7145*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen