Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 2A, 100V, Anzahl Kontakte - 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14371738
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     826632-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, Typ=826632-5, Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Montagestiftlänge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Nennstrom=2 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=6.7 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=AMPMODU Mod II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,29*
5
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,45*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,56*
1 Tag
2569
1
€ 14,99*
ab € 0,729*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
926476-5
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
969973-5
ab € 1,59*
Zubehör
Essentra
PST-3-01
ab € 10,57*
Zubehör
TE Connectivity
215307-5
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.