Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14383204
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280358
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=280358, A=7.1 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=2, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=AMPMODU Mod II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
1
€ 6,90*
ab € 0,0862*
€ 0,2561*
100
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
2 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,38*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1511*
€ 0,3983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3113*
€ 0,37045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
181270-1
ab € 0,35*
Sonstiges
TE Connectivity
181270-3
ab € 0,287*
Sonstiges
TE Connectivity
280628
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.