Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54mm 280358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V466561
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.1 mm
Länge:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
13.7 mm
Herst.-Teilenr.:
280358
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastik UL94V-1
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
AMPMODU MOD II
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste, TE Connectivity, AMPMODU, 163-8686, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
1
€ 6,90*
ab € 0,0862*
€ 0,2561*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
2 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,38*
5
€ 5,95*
ab € 0,1511*
€ 0,3983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
181270-1
ab € 0,35*
Sonstiges
TE Connectivity
181270-3
ab € 0,287*
Sonstiges
TE Connectivity
280628
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.