Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Gland with Strain Relief, 6 ... 10mm, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14400701
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT012JCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kabelverschraubung
Rundsteckverbinder UT0
Cable Gland with Strain Relief, Typ=UT012JCS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=10 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Kupfer-Zink, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=-999, Serien=UTO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 16,80*
2
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 25,87*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,23*
€ 26,83*
2 Tage
88
1
€ 14,99*
ab € 13,86*
€ 29,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.