Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UT012JCS TÜLLENGEHÄUSE, IP68, GRÖSSE 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1007278
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT012JCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kabelverschraubung
Rundsteckverbinder UT0
Kabeldurchmesser, max.: 10 mm
  • Zugentlastungsmaterial: Zinklegierung
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UT0
  • Zur Verwendung mit: Waterprotected Circular Connectors
  • Steckverbindergehäusegröße: 12
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Serie UT0 Steckverbinder, UT0-Rundsteckverbinder, UT0-Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, emv gehäuse, Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UT012JCS, 1007278, 100-7278
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 14,08*
    € 16,80*
    2
    € 6,90*
    ab € 18,03*
    € 25,87*
    1
    € 5,95*
    ab € 14,23*
    € 26,83*
    Lager 139
    88
    1
    € 14,99*
    ab € 13,86*
    € 29,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.