Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung für 4pol, Thermoplast, 8 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401391
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445730-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Zugentlastung für 4pol, Typ=1445730-1, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Miniature Circular Plastic Connector, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Zugentlstung, Steckverbinder-Schalengrösse=8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung te connectivity, rundstecker (crimptechnik), Zugentlastung für 4pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 6,03*
1
€ 8,95*
ab € 4,01*
€ 6,05*
15
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,31*
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 9,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.