Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1445730-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 1445730-1
TE Connectivity 1445730-1
TE Connectivity 1445730-1
TE Connectivity 1445730-1
TE Connectivity 1445730-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P3188
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445730-1
EAN/GTIN:
     4099889778250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Abdeckkappen und Kabelklemmen für Rundsteckverbinder, 1445730-1, TE Connectivity Produkttyp: Zubehör, Steckerendgehäuse- und Klemmenzubehörtyp: Zugentlastung, Schutzkappe: Ohne, Zugentlastungstyp: Gerade, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1/2-20 UNEF-2B, Gehäuseausrichtung: Gerade, Geeignet für Kabeldurchmesser (max.): 4.4 mm, Kompatibel mit der Rundstecker-Außengehäusegröße: 8, Verpackungsmenge: 1, Verpackungsmethode: Individuell
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabel, geschirmt
Zubehörart:
Zugentlastung
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,97*
1
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,31*
1
€ 8,95*
ab € 4,18*
€ 6,32*
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 9,40*
1
€ 5,95*
ab € 6,46*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 89,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.