Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401852
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03-06-1023
EAN/GTIN:
     5059039304790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
Crimpgehäuse, Typ=03-06-1023, Alternative (Alias)=1625-2R1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=3.68 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Standard .062"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,850 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,85 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,162*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,11*
€ 0,1925*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,231*
10
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,295*
1 Tag
3225
30
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
03-06-2024
ab € 0,17*
Zubehör
Molex
03-06-2042
ab € 0,118*
Zubehör
Molex
03062023
ab € 0,147*
Zubehör
Molex
03061042
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.