Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 20, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401931
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Crimpgehäuse, Typ=39-01-2200, Alternative (Alias)=5557-20R, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=20, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
3,980 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
3,98 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,62*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,3349*
€ 0,627*
5
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 1,32*
10
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,45*
1 Tag
1441
3
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3849*
€ 0,45803
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3349*
€ 0,39853
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0078
ab € 7,70*
Zubehör
Molex
39000078
ab € 0,0672*
Zubehör
Molex
39012201
ab € 0,87*
Zubehör
Molex
39281203
ab € 0,62*
Zubehör
Molex
39-29-1208
ab € 1,16*
Zubehör
Molex
39-30-1200
ab € 1,59*
Zubehör
Molex
15-04-0343
ab € 1,13*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0122*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.