Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402300
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43025-0600
EAN/GTIN:
     5060641268486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste molex 6polig
Gehäuse, Typ=43025-0600, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
0,580 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,58 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, molex stiftleiste, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2038*
€ 0,409*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,805*
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,83*
1 Tag
1607
7
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,87*
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43045-0609
ab € 1,75*
Zubehör
Molex
43045-0618
ab € 1,67*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,0897*
Zubehör
Molex
430200600
ab € 0,2146*
Zubehör
Molex
430450600
ab € 0,68*
Zubehör
Molex
430450612
ab € 0,49*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.