Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 18 ... 15AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402732
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     183025-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=183025-1, Drahtdurchmesser AWG max.=15 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Nennstrom=14 A, Raster=0 mm, Geeignet für=AMP SUPERSEAL 1.5mm Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Serie=Superseal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckhülse, crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,185*
€ 0,4894*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,56*
25
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,59*
1 Tag
23147
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,894* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
539635-1
ab € 164,52*
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.