Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Kontakt für AMP SUPERSEAL IP67 183025-1 183025-1 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10427
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     183025-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
AMP Superseal Steckverbinder werden überall dort eingesetzt wo es nicht nur auf Wasserdichtigkeit, sondern auch auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Einsatzgebiet: Spannungsversorgungen, Sensoren, allg. Industrieanwendungen.
Lieferumfang:
Einzeln
Weitere Informationen:
Höhe:
4.8 mm
Länge:
4.7 mm
Breite:
16.5 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
183025-1
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
11 A
Bauform:
Buchsenkontakt
Anschluss:
Crimpen
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
automotive
Serie:
AMP-Superseal 1.5mm Series
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckhülse, crimpstecker, TE Connectivity, 136-1735, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
10
€ 5,95*
ab € 0,185*
€ 0,4894*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,56*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,59*
1 Tag
23147
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
539635-1
ab € 164,52*
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.