Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker Serie 693 7pol, Stecker, 7 Anzahl Kontakte, 10A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403061
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4225 00 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Kabelstecker Serie 693 7pol, Typ=99 4225 00 07, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=9.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=ESTI+ UL Listed VDE, Serie=693
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,31*
€ 9,14*
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,24*
€ 5,00*
ab € 6,94*
€ 9,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 10,32*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,04*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,28*
Zubehör
Binder
99 4226 00 07
ab € 6,62*
Zubehör
Binder
09 4228 00 07
ab € 4,42*
Zubehör
Binder
09-4220-00-07
ab € 6,39*
Zubehör
Binder
09-4220-150-07
ab € 10,19*
Zubehör
Binder
61 0899 139
ab € 0,386*
Zubehör
Binder
09-4204-00-07
ab € 2,38*
Zubehör
Binder
99-4202-00-07
ab € 4,52*
Zubehör
Binder
99-4218-00-07
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.