Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter D-Sub 9 weiblich zu RJ45, RJ45 - D-Sub-Buchse, 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418195
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2112-0101-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Adapter D-Sub 9 weiblich zu RJ45, Typ=2112-0101-01, Alternative (Alias)=DA09-SMJ8-K-RC, Adaptertyp=Gerade, Farbe Adapter=Schwarz, Gehäusematerial=Stahl, Kontaktbeschichtung=Nickel über Kupfer, Kontaktmaterial=Messing, Steckverbindertyp A=D-Sub-Buchse, 9-polig, Steckverbindertyp B=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
21,200 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
21,2 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 5,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 6,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.