Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für FASTON Steckhülsen Buchse / Steckbuchse 2 Positionen 6.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418905
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
te connectivity polzahl 4 buchsenge...
Gehäuse für FASTON Steckhülsen, Typ=180923, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Positionen=2, Raster=6.3 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=CSA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SV
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, Gehäuse für FASTON Steckhülsen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20*
€ 0,3732*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,391*
2 Tage
10353
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,404*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,62*
2 Tage
598
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3732*
€ 0,44411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3567*
€ 0,42447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,119*
Zubehör
TE Connectivity
60838-1
ab € 0,113*
Zubehör
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
180924
ab € 0,1229*
Zubehör
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.