Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Buchsengehäuse
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 180923 STECKERGEHÄUSE, 2POL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-964736
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
180923
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
te connectivity polzahl 4 buchsenge...
Rastermaß:
6.35 mm
Produktpalette:
FASTIN FASTON
Zur Verwendung mit:
Buchsenkontakte der Baureihe FASTIN FASTON
Anzahl der Positionen:
2 -polig
Ausführung:
Stecker
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse
,
te connectivity steckergehäuse
,
Bauteile
,
Buchsensteckverbinder
,
Gehäuse
,
Steckverbinder
,
Stift
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
180923
,
964736
,
964-736
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20*
€ 0,3732*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,391*
Lager 139
2 Tage
10353
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,404*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,62*
Lager 102
2 Tage
598
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 4,04* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 42565-2 CRIMP-FLACHSTECKER, 6.35MM, 18-16AWG X25
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity 42238-2 1 St. Bag
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity 42282-2 1 St. Bag
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,119*
Zubehör
TE Connectivity 60838-1 Flachsteckhülse 1 St. Box
TE Connectivity
60838-1
ab € 0,113*
Zubehör
TE Connectivity 61316-1 1 St. Bag
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6.35 mm 180924 1 St.
TE Connectivity
180924
ab € 0,1229*
Zubehör
TE Connectivity Crimpkontakt FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 1 42241-2 1 St.
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen