Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für FASTON Steckhülsen Buchse / Steckbuchse 4 Positionen 6.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418908
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
te connectivity polzahl 4 buchsenge...
Gehäuse für FASTON Steckhülsen, Typ=180900, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=4, Raster=6.3 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=CSA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, Gehäuse für FASTON Steckhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,45*
Lager 115
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2535*
€ 0,4624*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,74*
2 Tage
2671
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 0,875*
2 Tage
503
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4624*
€ 0,55026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3802*
€ 0,45244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,312* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,119*
Zubehör
TE Connectivity
60838-1
ab € 0,113*
Zubehör
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
180901
ab € 0,24*
Zubehör
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.