Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 180900 STECKERGEHÄUSE, 2REIHIG, 4POL, NYLON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-964761
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
buchsengehäuse 4-polig
Rastermaß: 10.8 mm
  • Produktpalette: FASTIN FASTON
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe AMP FASTON 250
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 180900, 964761, 964-761
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 4,00*
    ab € 0,26*
    € 0,45*
    12 Tage
    nicht lagernd
    52
    € 6,99*
    ab € 0,32*
    € 0,46*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2535*
    € 0,4724*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,25*
    € 0,71*
    Lager 139
    1053
    10
    € 14,99*
    ab € 0,269*
    € 0,741*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,41* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    42565-2
    ab € 0,227*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42238-2
    ab € 0,113*
    Zubehör
    TE Connectivity
    180901
    ab € 0,23*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42241-2
    ab € 0,106*
    Zubehör
    TE Connectivity
    60838-1
    ab € 0,11*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42282-2
    ab € 0,117*
    Zubehör
    TE Connectivity
    61316-1
    ab € 0,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.