Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung, Nitrilkautschuk, 14 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421502
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTFD14B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring nitrilkautschuk
Flachdichtung, Typ=RTFD14B, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=UTFD14B Connector, Material Zubehör=Nitrilkautschuk, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Flanschmontagedichtung, Steckverbinder-Schalengrösse=14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Flachdichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3066*
€ 0,6265*
1 Tag
150
10
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 1,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6265*
€ 0,74554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5727*
€ 0,68151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3966*
€ 0,47195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3566*
€ 0,42435
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3066*
€ 0,36485
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.