Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse B-Serie 4pol, Steckbuchse, 4 Anzahl Kontakte, 10A, 450V, IP50 / IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14442022
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     PHG.1B.304.CLLD62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Kabelbuchse B-Serie 4pol, Typ=PHG.1B.304.CLLD62, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeleingang Min.=5.1 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Nennspannung=450 V, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Kupfer-Nickel Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Chrom, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 UL 94 V-3.2, IP-Schutzart=IP50 IP68, Konformität mit Normen=CE UL Listed, Serie=B-Serie 1B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Kabelbuchse B-Serie 4pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 39,30*
€ 8,95*
ab € 38,99*
€ 60,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
FGG.1B.304.CLAD62
ab € 28,80*
Zubehör
Lemo
FGG.1B.752.DN
ab € 2,77*
Zubehör
Lemo
FGG.1B.742.DN
ab € 2,72*
Zubehör
Lemo
BRA.1B.200.PCSG
ab € 8,11*
Zubehör
Lemo
GMA.1B.054.DG
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.