Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse B-Serie 6pol, Steckbuchse, 6 Anzahl Kontakte, 7A, 350V, IP50 / IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14442024
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     PHG.1B.306.CLLD62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Kabelbuchse B-Serie 6pol, Typ=PHG.1B.306.CLLD62, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeleingang Min.=5.1 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Nennspannung=350 V, Nennstrom=7 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Kupfer-Nickel Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Chrom, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 UL 94 V-3.2, IP-Schutzart=IP50 IP68, Konformität mit Normen=CE UL Listed, Serie=B-Serie 1B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Kabelbuchse B-Serie 6pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,28*
€ 46,93*
€ 8,95*
ab € 38,10*
€ 59,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
FGG.1B.306.CLAD62
ab € 34,20*
Zubehör
Lemo
FGG.1B.752.DN
ab € 2,77*
Zubehör
Lemo
FGG.1B.742.DN
ab € 2,72*
Zubehör
Lemo
BRA.1B.200.PCSG
ab € 8,11*
Zubehör
Lemo
GMA.1B.054.DG
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.