Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 7A, 316V, IP50 / IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14442031
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     EGG.1B.307.CLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=EGG.1B.307.CLL, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=316 V, Nennstrom=7 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Kupfer-Nickel Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Chrom, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 UL 94 V-3.2, IP-Schutzart=IP50 IP68, Konformität mit Normen=CE UL Listed, Serie=B-Serie 1B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,09*
€ 31,83*
Lager 115
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 32,55*
1 Tag
328
€ 14,99*
ab € 24,26*
€ 44,36*
€ 6,90*
ab € 27,11*
€ 44,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
FGG.1B.307.CLAD62Z
ab € 29,25*
Zubehör
Lemo
FGG.1B.752.DN
ab € 2,71*
Zubehör
Lemo
FGG.1B.742.DN
ab € 2,72*
Zubehör
Lemo
BRA.1B.200.PCSG
ab € 7,49*
Zubehör
Lemo
BRR.1S.200.PZVG
ab € 6,70*
Zubehör
Lemo
GCA.1S.255.LT
ab € 0,507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.