Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 12A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14456246
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30G006 100 12
EAN/GTIN:
     5059041038201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gerätedose Unterputz
Gerätebuchse, Typ=C016 30G006 100 12, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=12 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6 / Polyamid 6, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=C16-1 eco/mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,19*
1
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,32*
1
€ 8,95*
ab € 4,76*
€ 7,33*
1 Tag
167
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,86*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,18*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 6,73*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 12
ab € 10,07*
Zubehör
Amphenol
C016 00V000 000 12
ab € 3,59*
Zubehör
Amphenol
VN02-016-0002(1)
ab € 14,85*
Zubehör
Amphenol
VN02-016-0003(1)
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.