Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 4, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457073
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0430 14 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Rundsteckverbinder, Typ=99 0430 14 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=CuSnZn (Optalloy), Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=713, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 6,90*
€ 8,95*
ab € 4,66*
€ 6,93*
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 7,25*
€ 3,90*
ab € 5,70*
€ 8,22*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 14 04
ab € 4,51*
Zubehör
Binder
99 0429 24 04
ab € 5,47*
Zubehör
Binder
09 0431 70 04
ab € 1,51*
Zubehör
Binder
86 4531 1002 00004
ab € 3,67*
Zubehör
Binder
99 0429 282 04
ab € 10,13*
Zubehör
Binder
99 0429 57 04
ab € 4,75*
Zubehör
Binder
99 0429 684 04
ab € 13,35*
Zubehör
Binder
99 0429 82 04
ab € 10,13*
Zubehör
Binder
99 0527 14 04
ab € 8,03*
Zubehör
Binder
09-0431-387-04
ab € 2,66*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,34*
Zubehör
Binder
99-1429-992-04
ab € 38,16*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,23*
Zubehör
Binder
99-1429-822-04
ab € 11,04*
Zubehör
Binder
99-0429-12-04
ab € 4,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.