Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse UTS 4pol Gr. 10, Steckbuchse, 13A, 150V, Anzahl Kontakte - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14462528
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTS7104S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Gerätebuchse UTS 4pol Gr. 10, Typ=UTS7104S, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=150 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CSA cURus IEC UL Listed, Serie=Trim Trio UTS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
11,470 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
11,47 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Gerätebuchse UTS 4pol Gr. 10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,30*
€ 8,93*
1 Tag
329
€ 14,99*
ab € 9,23*
€ 13,49*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,82*
€ 25,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
RC20M12K
ab € 0,53*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC16SE4K
ab € 1,35*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML11D70
ab € 0,551*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML11TK6
ab € 0,277*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTS10DCG
ab € 3,71*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTS12DCG
ab € 3,30*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTS6JC104P
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.