Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTS7104S RUNDBUCHSE, 4POL, GEGENMUTTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1208023
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTS7104S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbindertyp: Rundsteckverbinder, Industrie
  • Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTS Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse mit Gegenmutter
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UTS7104S, 1208023, 120-8023
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,28*
    € 8,93*
    Lager 139
    329
    € 14,99*
    ab € 9,15*
    € 23,38*
    € 5,95*
    ab € 16,95*
    € 25,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC20M12K
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC16SE4K
    ab € 1,33*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11D70
    ab € 0,541*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11TK6
    ab € 0,277*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTS10DCG
    ab € 3,71*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTS12DCG
    ab € 3,31*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC16M23K
    ab € 0,78*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTS6JC104P
    ab € 8,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.