Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Steckverbinder Steckbuchse 8 Anzahl Kontakte, 5A, 60V, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14475198
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0154 12 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Steckverbinder
Mini-Steckverbinder, Typ=99 0154 12 08, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=682
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
44 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 17,85*
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 17,88*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,77*
€ 20,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0473 00 08
ab € 4,05*
Zubehör
Binder
09 0473 90 08
ab € 6,42*
Zubehör
Binder
09-0473-80-08
ab € 5,53*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
09 0473 89 08
ab € 10,06*
Zubehör
Binder
09 0473 290 08
ab € 8,14*
Zubehör
Binder
09 0571 02 08
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.