Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0473 90 08 Drahtverbinder M16 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0473 90 08 Drahtverbinder M16 Silber
BINDER 09 0473 90 08 Drahtverbinder M16 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74394009
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0473 90 08
EAN/GTIN:
     8716065143379
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.912 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
60 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0154-70-08
ab € 7,60*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,202*
Zubehör
Binder
09-0572-00-08
ab € 5,28*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,71*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
99 2062 02 08
ab € 7,3575*
Zubehör
Binder
99 2062 00 08
ab € 7,51*
Zubehör
Binder
99 0154 12 08
ab € 9,46*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,60*
Zubehör
Binder
09 0572 02 08
ab € 7,21*
Zubehör
Binder
99 0154 10 08
ab € 10,30*
Zubehör
Binder
09 0572 09 08
ab € 8,57*
Zubehör
Binder
09 0154 72 08
ab € 8,39*
Zubehör
Binder
02 0007 000
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.