Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorkabel, M12-Buchse - Offene Enden, 4 Leiter, 2m, IP69K, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14476004
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 3430 33 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensorkabel, Typ=79 3430 33 04, Alternative (Alias)=77 3430 0000 50004-0200, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=4, Anschluss B, Leuchtdioden=-888, Anschluss B, Stifte=-888, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=4, Länge=2 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt (AWG)=22 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlusscodierung A=A-kodiert, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Schutzart=IP69K, Steckverbinder A=M12-Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Stopfenmaterial=Polyurethane, Ummantelung=PUR, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=763
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
79 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,27*
€ 9,23*
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,97*
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 12,12*
€ 4,00*
ab € 9,42*
€ 13,53*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 14 04
ab € 4,67*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,49*
Zubehör
Binder
09-3431-00-04
ab € 6,89*
Zubehör
Binder
09-3431-77-04
ab € 4,84*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,18*
Zubehör
Binder
99-1429-814-04
ab € 7,80*
Zubehör
Binder
99-3376-00-04
ab € 5,33*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 194,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.