Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Stecker, Rechts abgewinkelt, Pole - 5, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14476058
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1437 822 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=99 1437 822 05, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=125 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=713, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
67,500 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
67,5 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,61*
€ 17,13*
€ 4,00*
ab € 12,05*
€ 17,55*
€ 5,00*
ab € 12,48*
€ 17,69*
€ 6,90*
ab € 12,69*
€ 17,97*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,43*
€ 26,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0436 14 05
ab € 6,03*
Zubehör
Binder
99 0436 142 05
ab € 9,65*
Zubehör
Binder
99 0436 282 05
ab € 10,58*
Zubehör
Binder
99 0436 287 05
ab € 13,99*
Zubehör
Binder
99 0436 82 05
ab € 12,23*
Zubehör
Binder
99 0536 12 05
ab € 11,21*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 1,88*
Zubehör
Binder
99-1436-992-05
ab € 30,27*
Zubehör
Binder
99-0436-12-05
ab € 6,56*
Zubehör
Binder
99-1436-814-05
ab € 9,74*
Zubehör
Binder
99-0436-10-05
ab € 8,02*
Zubehör
Binder
99-0436-19-05
ab € 8,74*
Zubehör
Binder
99-0536-14-05
ab € 11,10*
Zubehör
Binder
99-1436-812-05
ab € 9,79*
Zubehör
Binder
99-1538-814-05
ab € 15,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.