Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
BINDER 99 0436 14 05 Drahtverbinder M12-A Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-74484093
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
99 0436 14 05
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24.098 g
Merkmale
Stecker
M12-A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Impedanz
10 Ohm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Sensorsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
sensorsteckverbinder m12 5pol
,
as-i kabel
,
sensorsteckverbinder m12
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 99 0437 14 05 Drahtverbinder M12-A Schwarz
Binder
99 0437 14 05
ab € 6,32*
Zubehör
Binder-USA Series 713
Binder
99 0437 24 05
ab € 6,51*
Zubehör
86 4631 1002 00005
Binder
86 4631 1002 00005
ab € 4,21*
Zubehör
99 0437 282 05
Binder
99 0437 282 05
ab € 10,34*
Zubehör
99 0437 82 05
Binder
99 0437 82 05
ab € 12,06*
Zubehör
99 0537 12 05
Binder
99 0537 12 05
ab € 11,01*
Zubehör
99 1537 814 05
Binder
99 1537 814 05
ab € 15,25*
Zubehör
binder 08-2769-000-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Schutzkappe 1 St.
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
binder 09-0433-81-05 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.
Binder
09-0433-81-05
ab € 2,84*
Zubehör
binder 09-3441-77-05 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.
Binder
09-3441-77-05
ab € 5,05*
Zubehör
binder 713 20 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP69K
Binder
99-1437-992-05
ab € 37,44*
Zubehör
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-0437-186-05
ab € 7,29*
Zubehör
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-1437-824-05
ab € 15,03*
Zubehör
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-0437-12-05
ab € 6,33*
Zubehör
Binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
09-3441-550-05
ab € 8,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen