Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 4, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14476069
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1430 992 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=99 1430 992 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Edelstahl, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=713, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
61 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
61 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,12*
€ 42,66*
€ 6,90*
ab € 32,42*
€ 43,83*
€ 6,90*
ab € 40,56*
€ 60,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,22*
€ 64,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 14 04
ab € 4,51*
Zubehör
Binder
99 0429 24 04
ab € 5,47*
Zubehör
Binder
99 0429 282 04
ab € 10,13*
Zubehör
Binder
99 0429 57 04
ab € 4,75*
Zubehör
Binder
99 0429 684 04
ab € 13,35*
Zubehör
Binder
99 0429 82 04
ab € 10,13*
Zubehör
Binder
99 0527 14 04
ab € 8,03*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,43*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,34*
Zubehör
Binder
99-1429-992-04
ab € 38,16*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,23*
Zubehör
Binder
99-1429-822-04
ab € 11,04*
Zubehör
Binder
99-0429-12-04
ab € 4,88*
Zubehör
Binder
99-0429-52-04
ab € 5,39*
Zubehör
Binder
99-0429-314-04
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.