Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Steckverbinder Steckbuchse 6 Anzahl Kontakte, 6A, 250V, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14491418
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0620 00 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Mini-Steckverbinder, Typ=99 0620 00 06, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=6 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=678
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, Mini-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,70*
€ 5,00*
ab € 2,45*
€ 3,70*
€ 3,90*
ab € 2,77*
€ 4,18*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,44*
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0617 00 06
ab € 3,09*
Zubehör
Binder
07 0010 010
ab € 6,49*
Zubehör
Binder
99 0617 02 06
ab € 4,39*
Zubehör
Binder
99 0617 70 06
ab € 9,29*
Zubehör
Binder
99 0617 72 06
ab € 9,73*
Zubehör
Binder
08 2668 000 001
ab € 2,80*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
Zubehör
Binder
01 5006 001
ab € 3,92*
Zubehör
Binder
01 0146 001
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.