Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, 7/16 Stecker - N-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14602616
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33_716-N-50-1/---_UE
EAN/GTIN:
     7611832039262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
HF-Adapter, Typ=33_716-N-50-1/---_UE, Frequenz, max.=7.5 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold Silber, Kontaktmaterial=Messing Kupfer-Nickel-Legierung, Steckverbindertyp A=7/16 Stecker, Steckverbindertyp B=N-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
94,140 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
94,14 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,67*
€ 134,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,83*
€ 142,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 115,39*
€ 153,88*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 189,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 95,69*
Zubehör
Huber + Suhner
11 N-50-3-28/133NE
ab € 7,53*
Zubehör
Huber + Suhner
11 N-50-7-43/133NE
ab € 8,69*
Zubehör
Huber + Suhner
16 N-50-7-30/133NE
ab € 17,64*
Zubehör
Huber + Suhner
16_N-50-3-26/133_NE
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.