Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 33 716-N-50-1/--- UE HF/KOAX-ADAPTER, 7/16-N-STECKER/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473811
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33 716-N-50-1/--- UE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: 7/16 DIN
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: N
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, n steckverbinder stecker, 7/16 din steckverbinder, huber + suhner n-anschluss adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 33 716-N-50-1/--- UE, 2473811, 247-3811
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 113,26*
    € 142,30*
    Frei Haus
    ab € 115,76*
    € 153,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 114,69*
    € 189,22*
    Frei Haus
    ab € 92,55*
    € 197,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 189,22*
    € 225,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,30*
    € 218,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,04*
    € 199,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,94*
    € 159,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 131,25*
    € 156,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 128,57*
    € 153,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 125,90*
    € 149,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,69*
    € 136,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    1977-09-A01
    ab € 95,51*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 N-50-3-28/133NE
    ab € 7,56*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 N-50-7-43/133NE
    ab € 8,69*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16 N-50-7-30/133NE
    ab € 17,59*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_N-50-3-26/133_NE
    ab € 10,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.