Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Kabel SMA Männlich - N Männlich 18GHz 50Ohm Blau 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14645424
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ST-18/SMAM/NM/72
EAN/GTIN:
     7611832054371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=ST-18/SMAM/NM/72, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Frequenz, max.=18 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=1.8 m, Farbe Ummantelung=Blau, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, Schutzart=IP68, HF-Kabeltyp=SUCOTEST 18, HF-Steckverbinder der A-Serie=SMA, HF-Steckverbinder der B-Serie=N, Serie=SUCOTEST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
253,360 g
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
253,36 g
Breite:
264 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Weitere Suchbegriffe: Kabel SMA, SMA Kabel, huber + suhner hf-kabel sma, kabel n-stecker, hf-kabel sma, Konfektioniertes HF-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 155,03*
€ 250,77*
Frei Haus
ab € 221,69*
€ 371,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 77,515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.