Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbolzen, 20mm, M5, Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801381
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     MA5080-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5x20
abstandsbolzen m5
Distanzbolzen, Typ=MA5080-20, Aussendurchmesser=8 mm, Länge=20 mm, Montagetiefe=8 mm, Farbe=Metall, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,445*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,3015*
€ 1,54879
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,1915*
€ 1,41789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.