Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbolzen, 10mm, M6, Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801396
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     MA60100-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6x10
abstandsbolzen m6
Distanzbolzen, Typ=MA60100-10, Aussendurchmesser=9 mm, Länge=10 mm, Montagetiefe=10 mm, Farbe=Metall, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,531*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.