Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbolzen, 30mm, M6, Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801406
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     MA60100-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6
abstandsbolzen
Distanzbolzen, Typ=MA60100-30, Aussendurchmesser=9 mm, Länge=30 mm, Montagetiefe=10 mm, Farbe=Metall, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
18,660 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
18,66 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.